Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Reduzierstück Gerade G Mit Gewinde 3/4Zoll Stecknippel Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2936686
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0168 27 13
EAN/GTIN:
     5059041927949
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Reduzierstück
Gewinde Standard 1 = G
Gewindegröße 1 = 3/4Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Gewinde Standard 2 = G
Gewindegröße 2 = 1/4Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing

Reduzierstück Parallelgewinde. Reduzierstück Außen-/Innengewinde. Maximaler Betriebsdruck: 250 bar Gehäuse: Messing O-Ring: technisches Polymer Dichtscheibe: technisches Polymer
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Reduzierstück
Gewinde Standard 1:
G
Gewindegröße 1:
3/4Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Gewinde Standard 2:
G
Gewindegröße 2:
1/4Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, legris reduzierstück messing, messing doppelnippel, messing reduktion, 2936686, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01682713, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 28,46*
€ 37,41*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 32,63*
€ 45,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,51*
€ 54,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,80*
€ 53,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,33*
€ 49,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,72*
€ 46,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,49*
€ 45,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,63*
€ 38,83
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.