Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Stecker Gerade R Mit Gewinde 3/4Zoll Stecknippel Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris Stecker Gerade R Mit Gewinde 3/4Zoll Stecknippel Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-2936715
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0205 27 00
EAN/GTIN:
     5059041943314
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
gewinde stopfen 3/4"
gewinde stopfen
gewinde stopfen messing
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Stecker
Gewinde Standard 1 = R
Gewindegröße 1 = 3/4Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Material = Messing

Stopfen mit konischem BSP-Gewinde. Zum Verschließen von Leitungsenden Montage mit einem Gabelschlüssel Maximaler Betriebsdruck: 250 bar Gehäuse: Messing
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Stecker
Gewinde Standard 1:
R
Gewindegröße 1:
3/4Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 2936715, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 02052700, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,881* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,14*
€ 95,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,31*
€ 93,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,85*
€ 86,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,90*
€ 83,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,81*
€ 69,98
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.