Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Quetschverschraubung Gerade Kompression Buchse für 4mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris Quetschverschraubung Gerade Kompression Buchse für 4mm Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-2936721
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0124 04 00
EAN/GTIN:
     5059041913546
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
Schneidring
schneidringe messing
schneidring legris
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Quetschverschraubung
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 4mm

Überwurfmuttern und Ringe
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Quetschverschraubung
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
4mm
Weitere Suchbegriffe: quetschverschraubung, 2936721, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01240400, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 1,95*
€ 3,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,25*
€ 3,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.