Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Quetschverschraubung Gerade Kompression Buchse für 6mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2936737
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0124 06 00
EAN/GTIN:
     5059041927956
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
Schneidring
schneidringe messing
schneidring legris
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Quetschverschraubung
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 6mm

Überwurfmuttern und Ringe
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Quetschverschraubung
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
6mm
Weitere Suchbegriffe: quetschverschraubung, 2936737, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01240600, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.