| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2936743 Herst.-Nr.: 0124 08 00 EAN/GTIN: 5059041938839 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Quetschverschraubung Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buchse Material = Messing Passende Rohrgröße = 8mm
Überwurfmuttern und Ringe Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Kompression | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Quetschverschraubung | Fitting Typ 1: | Buchse | Fitting Typ 2: | Buchse | Material: | Messing | Passende Rohrgröße: | 8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2936743, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01240800, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 2,69* | € 3,71* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,56* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,256* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|