Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Quetschverschraubung Gerade Kompression Buchse für 10mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2936759
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0124 10 00
EAN/GTIN:
     5059041913539
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
Schneidring
schneidringe messing
schneidring legris
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Quetschverschraubung
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 10mm

Überwurfmuttern und Ringe
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Quetschverschraubung
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
10mm
Weitere Suchbegriffe: quetschverschraubung, 2936759, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01241000, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 5,10*
€ 6,88*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,90*
€ 9,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.