Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Mutter Metrisch Kompression M10 Buchse für 6mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2936816
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0110 06 00
EAN/GTIN:
     5059041927963
Suchbegriffe:
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Überwurfmutter
überwurfmutter m10x1
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Fitting Typ = Mutter
Gewinde Standard 1 = Metrisch
Gewindegröße 1 = M10
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 6mm

Überwurfmuttern und Ringe
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Fitting Typ:
Mutter
Gewinde Standard 1:
Metrisch
Gewindegröße 1:
M10
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
6mm
Weitere Suchbegriffe: kupferpressfittings, legris überwurfmutter, 2936816, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01100600, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.