| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2937819 Herst.-Nr.: 14-7-3394 EAN/GTIN: 5059045532217 |
| |
|
| | |
| Material = Stahl Scharniertyp = Türbandscharnier Schließender Typ = Freischwingendmm Breite = 30mm Dicke = 1.2mm Befestigungsart = Schraub Stiftform = Aushängbar
Vernickeltes Scharnier aus vernickeltem Stahl. Gebohrtes Abhebescharnier Alle Scharniere werden mit separaten Steckern geliefert, um Befestigungen zu verbergen Klein hat 4 Löcher, groß hat 6 Löcher Vernickelter Stahl Materialstärke: 1,2 mm C'sk-Befestigungslöcher Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Scharniertyp: | Türbandscharnier | Schließender Typ: | Freischwingendmm | Breite: | 30mm | Dicke: | 1.2mm | Befestigungsart: | Schraub | Stiftform: | Aushängbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gerolltes Scharnier, aushängbare scharniere, 2937819, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 1473394, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges |
| | |
| |