| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2937869 Herst.-Nr.: 2937869 EAN/GTIN: 5056070930919 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufsetzvorrichtung-Typ = Magnetverschluss Material = Zinkdruckguss
Magnetverschluss, Haltekraft 75N. Magnetverschluss mit Gegenplatte Maximales Zuggewicht 8kg Zur Befestigung werden 3,5mm Schrauben benötigt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aufsetzvorrichtung-Typ: | Magnetverschluss | Material: | Zinkdruckguss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2937869, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Türverschlüsse, RS PRO, 1673391, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Door Catches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |