Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decelect RJ-Adapter, RJ11, Typ RJ-Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Decelect RJ-Adapter, RJ11, Typ RJ-Extender
Artikel-Nr.:
     108EL-2937948
Hersteller:
     Decelect Forgos
Herst.-Nr.:
     SPE164212
EAN/GTIN:
     5056111978948
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter
Typ = RJ-Extender
Interfacetyp = RJ11
Auszugslänge = 5 m

RJ11-Verlängerungskabel. Diese 5 m langen Kabel sind an einem Ende mit einem Stecker und am anderen Ende mit einer Kupplung versehen. Sie sind wahlweise erhältlich in den Ausführungen 6/4 (293-7948) und 6/6 (293-7932).
Weitere Informationen:
Typ:
RJ-Extender
Interfacetyp:
RJ11
Auszugslänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-11, 2937948, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, Decelect Forgos, SPE164212, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.