Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pt1000 Chip Widerstandsthermometer Ø 2mm x 10mm, -70°C → +550°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pt1000 Chip Widerstandsthermometer Ø 2mm x 10mm, -70°C → +550°C
RS PRO Pt1000 Chip Widerstandsthermometer Ø 2mm x 10mm, -70°C → +550°C
RS PRO Pt1000 Chip Widerstandsthermometer Ø 2mm x 10mm, -70°C → +550°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2938446
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2938446
EAN/GTIN:
     5056111978979
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = Pt1000
Fühlerlänge = 10mm
Fühlerdurchmesser = 2mm
Temperatur erfasst min. = -70°C
Temperatur erfasst max. = +550°C
Anschlussart = Lot
Prozessanschluss = Chip
Genauigkeit = Klasse 1/3 B
Reaktionszeit = 1 m/s

Platinsonden. Aus Keramiksubstrat unter einer Platinschicht, einer Schutzschicht aus Glasfaser und mit Leitern aus Nickel mit Platinbeschichtung am Ausgang Anwendung: Heizung- und Klimatechnik, Kontrolle der Energieverteilung, Automobiltechnik, Haushaltsgeräte, selbständige Thermometer usw.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Pt1000
Fühlerlänge:
10mm
Fühlerdurchmesser:
2mm
Temperatur erfasst min.:
-70°C
Temperatur erfasst max.:
+550°C
Anschlussart:
Lot
Prozessanschluss:
Chip
Genauigkeit:
Klasse 1/3 B
Reaktionszeit:
1 m/s
Weitere Suchbegriffe: pt1000, 2938446, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, PTFB102T, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.