Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 157 Servo Montage Dreh Potentiometer 5kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 3,18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 157 Servo Montage Dreh Potentiometer 5kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 3,18 mm
Vishay 157 Servo Montage Dreh Potentiometer 5kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 3,18 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2943684
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     157S502MX
EAN/GTIN:
     5059040917804
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Servopotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Servo Montage
Anschlussart = Turm
Schaftlänge = 12.7mm
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Betätigungselementtyp = Runde Welle%

Potenziometer-Montagesatz separat erhältlich, Best.-Nr. ; 393-967 393-967. Dieses besteht aus 3 Klemmen, Muttern, Schrauben und Montageanweisung. Dieser Montagesatz ist nicht erforderlich, wenn das Potenziometer mit dem Servopotenziometer-Montagesatz, Bestellnummer ; 336-214 336-214 , verwendet wird (siehe Abschnitt "Motoren"). Präzisionspotenziometer Vishay Serie 157, 22 mm Servo-Montage. Diese Präzisions-Servopotenziometer der Serie 157 von Vishay sind für den Einsatz mit Präzisions-Gleichstrommotorsystemen als Präzisionssignalgeber geeignet und verfügen über ein eloxiertes Aluminiumgehäuse, das eine genaue Ausrichtung der Achse direkt in Antriebssysteme bietet. Die Potenziometer der Serie 157 haben ein niedriges Achsdrehmoment und eine lange Lebensdauer mit einer Betriebslebensdauer von 10 Millionen Zyklen. Eigenschaften und Vorteile. 1 W leitfähiger Kunststoff Präzisionspotentiometer für die Servomontage Erhältlich mit einer Linearität von 0,5 % oder 2,0 % Hohe Qualität Robustes einteiliges Metallgehäuse Lange Rotationslebensdauer Großer Betriebstemperaturbereich Linearitäten bis auf ±0,25 % speziell Optionale abgedichtete Bauweise (nur Buchsenmontage). Eigenschaften und Vorteile:
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Servo Montage
Anschlussart:
Turm
Schaftlänge:
12.7mm
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Betätigungselementtyp:
Runde Welle%
Weitere Suchbegriffe: Servopotenziometer, potentiometer, 2943684, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 157S502MX, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
336214
ab € 46,65*
Zubehör
Vishay
ACCTR536-1235
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.