Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 28 V, Soffitte Ø 4.2mm x T4.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2945179
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2945179
EAN/GTIN:
     5056111979075
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 28 V
Lampensockel = Telefonlampen
Durchmesser = 4.2mm
Lampengröße = T4.5
Länge = 16,5 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 1,2 lm
Lebensdauer = 5000h

T4.5 Telefonlampe mit Keilsockel. Diese T4-Telefonlampe mit Keilsockel wird für Miniatur-Schalter verwendet. Wird in Anwendungen eingesetzt, die langlebige und energiesparende Lichtquellen erfordern. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Lichtqualität. Lange Lebensdauer, durchschnittliche voraussichtliche Lebensdauer: 5000 Stunden. Langlebige und effiziente Lichtquelle
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28 V
Lampensockel:
Telefonlampen
Durchmesser:
4.2mm
Lampengröße:
T4.5
Länge:
16,5 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
1,2 lm
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Soffitten, Soffittenlampe, Telefonlampen, 28v kontrollleuchte, kontrolllampe, rs pro meldeleuchte, 2945179, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, T45091, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 54,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.