Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 30 V, Soffitte Ø 6.8mm x T6.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 30 V, Soffitte Ø 6.8mm x T6.8
Artikel-Nr.:
     108EL-2945220
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2945220
EAN/GTIN:
     5056111979105
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 30 V
Lampensockel = Telefonlampen
Stromstärke = 40 mA
Durchmesser = 6.8mm
Lampengröße = T6.8
Länge = 44 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 3,6 lm
Lebensdauer = 5000h

RS Pro Telefon-Schiebeleuchte, Klar, 30 V, 40 mA, 5000 hDiese Arten von Telefonschiebelampen sind eine zuverlässige und Durable Form der Beleuchtung und werden am häufigsten in einer Reihe von Geräten wie Spielautomaten und Gartenleuchten eingesetzt. Dieses spezielle Licht aus der RS Pro Serie bietet eine Leuchtkraft von 3,6 lm und arbeitet bei einer Nennspannung von 30 V mit einem Nennstrom von 40 mA. Er ist äußerst energieeffizient und muss mindestens 5000 Stunden lang nicht ausgetauscht werden. Sie verfügt über eine klare Glühlampe. Mit einer Länge von 44 mm und einem Durchmesser von 6,8 mm wird er als Größe T6.8 eingestuft. Dank des schwarzen, gleitenden Telefonsockels können Sie ihn in Industriestandard-Buchsen stecken, ohne ihn drehen zu müssen. Geprüft gemäß internationalen Standards, können Sie sicher sein, dass es Geräte nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200) und nur minimale Mengen an gefährlichen Substanzen (RoHS) enthält.Eigenschaften und Vorteile• Signalleuchte • Telefonschiebesockel • Lebensdauer: 5000 Stunden • Leuchtkraft von 3,6 lm • Nennspannung von 30 V. • Nennstrom von 40 mA • Länge: 44 mm • Durchmesser: 6,8 mm • entspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200 ein Elektrostatische Entladung • Erfüllt die RoHS-Richtlinie für gefährliche SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 V
Lampensockel:
Telefonlampen
Stromstärke:
40 mA
Durchmesser:
6.8mm
Lampengröße:
T6.8
Länge:
44 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
3,6 lm
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Soffitten, Soffittenlampe, Telefonlampen, Telefonlampen T6,5, Telefonlampen T6,8, telefonlampe t6.8 30v, kontrolllampe, kontrolllampe 30 volt, 2945220, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, T6816, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 54,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.