Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonitron Summer Dauerton, 90dB, Durchsteckmontage, 1.5V dc→15V dc, Intern, 21 x 21 x 9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sonitron Summer Dauerton, 90dB, Durchsteckmontage, 1.5V dc→15V dc, Intern, 21 x 21 x 9.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2945725
Hersteller:
     Sonitron
Herst.-Nr.:
     SMA-21LT-P15
EAN/GTIN:
     5059045719281
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min. = 1.5V dc
Versorgungsspannung max. = 15V dc
Schallpegel = 90dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Länge = 21mm
Tiefe = 21mm
Höhe = 9.5mm
Abmessungen = 21 x 21 x 9.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 3.515kHz
Frequenz min. = 3485Hz

Vierkant-Dauerton-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Vierkant-Gehäuse für Leiterplattenmontage Signalgeber mit hoher Schallleistung Interne Schaltung für Gleichstrombetrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min.:
1.5V dc
Versorgungsspannung max.:
15V dc
Schallpegel:
90dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Länge:
21mm
Tiefe:
21mm
Höhe:
9.5mm
Abmessungen:
21 x 21 x 9.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
3.515kHz
Frequenz min.:
3485Hz
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer sonitron, alarm summer, summer 90db, 2945725, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Sonitron, SMA21LTP15, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.