Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Schlitz 10 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Schlitz 10 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2947125
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     SJ10-E2
EAN/GTIN:
     5059040253940
Suchbegriffe:
Gabelsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Gehäuseausführung = Schlitz
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 45mm
Breite = 44mm
Tiefe = 55mm
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 1kHz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktiver Standard Schlitz-Sensor. Induktive Sensoren in einem "U"-förmigen Gehäuse aus PBT, bei denen das alternierende Magnetfeld zwischen zwei Spulen im jeweils gegenüberliegenden Ende der "U"-Schenkel aufgebaut wird. Der Schaltvorgang wird ausgelöst, wenn das erfaßte Objekt zwischen die "U"-Schenkel eintritt. Die Sensoren sind mit den Schlitzweiten 10 bzw. 15mm lieferbar sowie mit entweder NPN- oder PNP-Ausgang bei den DC-Versionen oder mit einem Schließer bei der AC-Versionen.
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Schlitz
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
45mm
Breite:
44mm
Tiefe:
55mm
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
1kHz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 10mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 2947125, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, SJ10E2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 98,44*
€ 5,46*
ab € 90,42*
€ 103,02*
Frei Haus
ab € 94,10*
€ 106,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 94,48*
€ 107,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,04*
€ 107,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.