| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2947579 Herst.-Nr.: 1690200000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 3 Raster = 3.5mm Serie = BL Montagetyp = Kabelmontage Anschlussart = Crimp Nennstrom = 14.5A Betriebsspannung = 320 V Farbe = Orange Drahtgröße = 28 → 16 AWG Kontaktbeschichtung = Zinn
Steckverbinder mit Spannungsklemme für Kabelmontage, Standard-Kontaktdichte. Stahlfeder sichern Leiter an der galvanisch verkupferten Schiene für minimalen Kontaktwiderstand und weniger Korrosion. Eigenschaften und Vorteile. • Klemme für Kabelmontage • Stecknippel mit Innengewinde • Bietet Platz für Beschriftung und Codierung Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 3 | Raster: | 3.5mm | Serie: | BL | Montagetyp: | Kabelmontage | Anschlussart: | Crimp | Nennstrom: | 14.5A | Betriebsspannung: | 320 V | Farbe: | Orange | Drahtgröße: | 28 → 16 AWG | Kontaktbeschichtung: | Zinn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2947579, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Weidmüller, 1690200000, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |