| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2954347 Herst.-Nr.: WA20850PRC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Raster = 0.5 mm, 2.54 mm Ende 1 = 208-polig Female QFP Ende 2 = 208-polig Female PGA Anzahl der Kontakte Ende 1 = 208 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 208 Typ Ende 1 = QFN Typ Ende 2 = PGA Gender Ende 1 = Female Gender Ende 2 = Female Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn Gehäusematerial = PPS
Zweiteilige QFP-auf-PGA-Adapter. QFP-Adapter, die eine breite Palette von QFP-ICs in eine PGA-Abmessung umwandeln. Die Adapter werden in 2 Stück geliefert, der Adapter und die passende PGA-Buchse. QFP Adapter-Gehäusewerkstoff ist Epoxidharz-Glasfaser FR4; Kontaktwerkstoff ist Messing; Zinn über Nickelbeschichtung PGA-Buchsengehäusematerial ist Polyphenylensulfid (PPS); Kontaktmaterial ist Berylliumkupfer; innere Kontaktbeschichtung aus Gold mit Zinn-Außenhülse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Raster: | 0.5 mm, 2.54 mm | Ende 1: | 208-polig Female QFP | Ende 2: | 208-polig Female PGA | Anzahl der Kontakte Ende 1: | 208 | Anzahl der Kontakte Ende 2: | 208 | Typ Ende 1: | QFN | Typ Ende 2: | PGA | Gender Ende 1: | Female | Gender Ende 2: | Female | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Kontaktbeschichtung: | Gold, Zinn | Gehäusematerial: | PPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2954347, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Winslow, WA20850PRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |