Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Dekorative Dichtung, 122 x 69 x 27.3mm, für BOS-Streamline 4.. Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-295457
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82843001 BS 400 DI-D
EAN/GTIN:
     4016138745290
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Typ = Dekorative Dichtung
Länge = 122mm
Zur Verwendung mit = BOS-Streamline 4.. Gehäuse
Breite = 69mm
Material = Thermoplast
Abmessungen = 122 x 69 x 27.3mm
Höhe = 27mm
Farbe = Rot

Best.-Nr. ; 770-9357 770-9357 wird mit einer Schleife für ein Trageband geliefert und kann nur durch Verwendung der dekorativen Dichtung auf Schutzart IP54 aufgerüstet werden. Tragbares Gehäuse BOS Streamline. Das BOS Streamline ABS-Gehäuse von Bopla ist ideal geeignet für den Einsatz im Feld der beweglichen Datenaufzeichnung und -verarbeitung. Durch unterschiedlich gewinkelte Ausführung der beiden Hälften dieses tragbaren Gehäuses können Deckel und Fuß parallel oder konsolenartig arrangiert werden. Aufgrund der symmetrischen Ausführung des Gehäuses kann es auch horizontal oder senkrecht verwendet werden, je nach den individuellen Anforderungen. Das Gehäuse hat glatte Bereiche auf der Vorderseite zum Anpassen von verschiedenen Schnittstellen, z. B. Sub-D-Steckverbinder. Flache oder geneigte Ausführung durch Drehen der Gehäusehälfte Symmetrischer Entwurf bedeutet, dass es horizontal oder vertikal verwendet werden kann Dekorative Dichtung für Stoßschutz an, separat erhältlich in gelb, rot, blau, grün und grau (TPE) Die dekorativen Dichtungen erfüllen die Schutzart IP65 (bei Verwendung mit einer Dichtungsschnur für eine garantierte Abdichtung des Batteriefachs) Mit oder ohne Batteriefach erhältlich. Schraubenabdeckungen für die Gehäuseschrauben separat erhältlich in hellgrau oder graphitgrau. DIS-Variante: Ergonomisches tragbares Gehäuse mit Bildschirm und separatem Folientastenfeld. Der Bildschirm ist nicht bedruckt und kann mittels Klebstofffilm (mitgeliefert) befestigt werden, was in Schutzart IP65 resultiert. F-Variante: Ergonomisches tragbares Gehäuse mit durchgehendem Folientastenfeld.
Weitere Informationen:
Typ:
Dekorative Dichtung
Länge:
122mm
Zur Verwendung mit:
BOS-Streamline 4.. Gehäuse
Breite:
69mm
Material:
Thermoplast
Abmessungen:
122 x 69 x 27.3mm
Höhe:
27mm
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: gehäusezubehör bopla, gehäuse, zubehör, handgehäuse ip65, 295457, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Bopla, 82843001BS400DID, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 13,08*
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 13,09*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,24*
€ 15,98*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 24,40*
€ 33,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.