Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Dekorative Dichtung, 122 x 69 x 27.3mm, für BOS-Streamline 4.. Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-295485
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82846032 BS 400 DI-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
gehäusezubehör bopla
Typ = Dekorative Dichtung
Länge = 122mm
Zur Verwendung mit = BOS-Streamline 4.. Gehäuse
Breite = 69mm
Material = Thermoplast
Abmessungen = 122 x 69 x 27.3mm
Höhe = 27mm
Farbe = Grün

Best.-Nr. ; 770-9357 770-9357 wird mit einer Schleife für ein Trageband geliefert und kann nur durch Verwendung der dekorativen Dichtung auf Schutzart IP54 aufgerüstet werden. Tragbares Gehäuse BOS Streamline. Das BOS Streamline ABS-Gehäuse von Bopla ist ideal geeignet für den Einsatz im Feld der beweglichen Datenaufzeichnung und -verarbeitung. Durch unterschiedlich gewinkelte Ausführung der beiden Hälften dieses tragbaren Gehäuses können Deckel und Fuß parallel oder konsolenartig arrangiert werden. Aufgrund der symmetrischen Ausführung des Gehäuses kann es auch horizontal oder senkrecht verwendet werden, je nach den individuellen Anforderungen. Das Gehäuse hat glatte Bereiche auf der Vorderseite zum Anpassen von verschiedenen Schnittstellen, z. B. Sub-D-Steckverbinder. Flache oder geneigte Ausführung durch Drehen der Gehäusehälfte Symmetrischer Entwurf bedeutet, dass es horizontal oder vertikal verwendet werden kann Dekorative Dichtung für Stoßschutz an, separat erhältlich in gelb, rot, blau, grün und grau (TPE) Die dekorativen Dichtungen erfüllen die Schutzart IP65 (bei Verwendung mit einer Dichtungsschnur für eine garantierte Abdichtung des Batteriefachs) Mit oder ohne Batteriefach erhältlich. Schraubenabdeckungen für die Gehäuseschrauben separat erhältlich in hellgrau oder graphitgrau. DIS-Variante: Ergonomisches tragbares Gehäuse mit Bildschirm und separatem Folientastenfeld. Der Bildschirm ist nicht bedruckt und kann mittels Klebstofffilm (mitgeliefert) befestigt werden, was in Schutzart IP65 resultiert. F-Variante: Ergonomisches tragbares Gehäuse mit durchgehendem Folientastenfeld.
Weitere Informationen:
Typ:
Dekorative Dichtung
Länge:
122mm
Zur Verwendung mit:
BOS-Streamline 4.. Gehäuse
Breite:
69mm
Material:
Thermoplast
Abmessungen:
122 x 69 x 27.3mm
Höhe:
27mm
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 295485, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Bopla, 82846032BS400DID, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.