Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, SMB - SMB, 50Ω, Weiblich - Male, T-Abzweig, 4GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2955772
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R114780000W
EAN/GTIN:
     5059045920656
Suchbegriffe:
Adapter SMB
SMB Adapter
SMB Steckverbinder
adapter smb
Adapter Typ A = SMB
Adapter Typ B = SMB
Gender A = Weiblich
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = T-Abzweig
Betriebsfrequenz = 4GHz
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Länge = 19mm
Gehäusebeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

SMB-Subclic Adapter. Für alle SMB-/SMB-Anpassungen geeignet Verbindung durch Druck-Zug-Kupplung Technische Daten siehe Kabelbuchse mit Stopfbuchsen aus der gleichen Serie
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
SMB
Adapter Typ B:
SMB
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
T-Abzweig
Betriebsfrequenz:
4GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Länge:
19mm
Gehäusebeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: 2955772, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Radiall, R114780000W, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.