Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Buchse, 50Ω, gerade, Tafelmontage, Crimp, Löt-Anschluss, 0 → 12.4GHz, RG188, RG316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMA-Buchse, 50Ω, gerade, Tafelmontage, Crimp, Löt-Anschluss, 0 → 12.4GHz, RG188, RG316
Artikel-Nr.:
     108EL-2956090
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R125303000
EAN/GTIN:
     4011376711298
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
Löt Kupplung
Gender = Female
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG188, RG316
Anschlussart = Crimp, Löt
Impedanz = 50Ω
Betriebsfrequenz = 0 → 12.4GHz
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +165 °C
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

Radiall SMA-HF-Koaxial-Crimp-Jack für Anbaugehäusemontage, Edelstahlgehäuse, 50 Ohm. 50 Ohm SMA-HF-Koaxial-Klinkensteckverbinder zur Anbaumontage mit Schraube, Crimp-/Lötanschlussklemmen, einem vergoldeten Edelstahlgehäuse und vergoldetem Mittenkontakt. Diese 50 Ohm SMA-HF-Koaxial-Einbau-Jacks werden mit Tafel und Klemmenmuttern geliefert und sind geeignet für den Einsatz bei maximaler Frontplattenstärke von 3,2 mm und kompatibel mit einer Vielzahl von HF-Koaxialkabel-Typen.
Weitere Informationen:
Gender:
Female
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG188, RG316
Anschlussart:
Crimp, Löt
Impedanz:
50Ω
Betriebsfrequenz:
0 → 12.4GHz
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+165 °C
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, sma steckverbinder, 2956090, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Radiall, R125303000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,10*
€ 29,32*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,21*
€ 29,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R191325000
ab € 38,06*
Zubehör
Radiall
R191303000
ab € 62,00*
Zubehör
Radiall
R125703001
ab € 14,75*
Zubehör
Radiall
R125780001
ab € 43,64*
Zubehör
Radiall
R125252000
ab € 26,70*
Zubehör
Radiall
R125238000
ab € 28,11*
Zubehör
Radiall
R411803124
ab € 27,33*
Zubehör
Radiall
R411806124
ab € 29,53*
Zubehör
Radiall
R125812001
ab € 13,49*
Zubehör
Radiall
R125222000
ab € 10,67*
Zubehör
Radiall
R125225000
ab € 7,79*
Zubehör
Radiall
R125236000
ab € 14,30*
Zubehör
Radiall
R125326000
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.