Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
N Steckverbinder
>
Artikel
Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Kabelmontage, Klemm-Anschluss, für RG59, RG62-Kabel, 75Ω, Gerade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2956646
Hersteller:
Radiall
Herst.-Nr.:
R162012000W
EAN/GTIN:
5059045672401
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
n steckverbinder stecker
Koaxialanschlusstyp = N-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Klemme
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG59, RG62
Betriebsfrequenz = 0 to 1.5GHz
Gehäusebeschichtung = Bronze°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Gerade N-Stecker (male) mit Kabelverschraubung. Gerade N-Stecker (male) mit Kabelverschraubung Die Schraubkupplung auf diesem Steckverbinder gewährleistet eine gute HT-Leistung. Hohe zulässige Leistung.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
N-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Klemme
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG59, RG62
Betriebsfrequenz:
0 to 1.5GHz
Gehäusebeschichtung:
Bronze°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
kabel n-stecker
,
2956646
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Steckverbinder
,
Radiall
,
R162012000W
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns 1977 Koax-Schutzableiter, Transienten Spannungsbegrenzer 20kA 130 V dc, PCB-Montage, 68 x 26mm, -50°C→+85°C
Bourns
1977-09-A01
ab € 95,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen