Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, SMC - BNC, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, SMC - BNC, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 4GHz
Artikel-Nr.:
     108EL-2957138
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R191123000
EAN/GTIN:
     5059045674979
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMC
SMC Adapter
Adapter Typ A = SMC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 4GHz
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Länge = 27.5mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

BNC/SMC-Adapter. Serien-Koaxialadapter, für den Anschluss zwischen koaxialen Steckverbindern verschiedener Serien. Sie erfüllen verschiedene Bedürfnisse für Laboranwendungen sowie für Schnittstellenanschlüsse an Geräten.
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
SMC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
4GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Länge:
27.5mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: SMC Steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, smc steckverbinder, bnc adapter gerade, 2957138, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Radiall, R191123000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.