Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, N - SMA, 50Ω, Male - Male, Gerade, 11GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, N - SMA, 50Ω, Male - Male, Gerade, 11GHz
Artikel-Nr.:
     108EL-2957201
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R191325000
EAN/GTIN:
     5059045585121
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adapter Typ A = N
Adapter Typ B = SMA
Gender A = Male
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 11GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 32.2mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing

N-SMA Adapter. Zwischenserien-Adapter der Serie N auf SMA
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
N
Adapter Typ B:
SMA
Gender A:
Male
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
11GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
32.2mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter sma, 2957201, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Radiall, R191325000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1766967
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.