Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Stecker, 50Ω, gerade, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, 0 → 4GHz, RG188, RG316, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2957655
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R141075000W
EAN/GTIN:
     5059045461814
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Gender = Male
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG188, RG316
Betriebsfrequenz = 0 → 4GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Betriebstemperatur max. = , +165 °C
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold

Stecker, gerade. Dieser gerade Radiall BNC-Stecker ist eine volle Crimpausführung für flexible Kabel.
Weitere Informationen:
Gender:
Male
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG188, RG316
Betriebsfrequenz:
0 → 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Betriebstemperatur max.:
, +165 °C
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 2957655, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Radiall, R141075000W, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R141770000
ab € 20,06*
Zubehör
Radiall
R141780000
ab € 18,70*
Zubehör
Radiall
R141704000W
ab € 8,45*
Zubehör
Radiall
R141710000
ab € 11,14*
Zubehör
Radiall
R191421000
ab € 17,15*
Zubehör
Radiall
R191405000
ab € 39,98*
Zubehör
Radiall
R280566000
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.