Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HB Dickschicht Widerstand 500kΩ ±1% / 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2960538
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HB1500KFZRE
EAN/GTIN:
     5059040346185
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Hochspannungswiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 500kΩ
Leistung = 1W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dickschicht
Serie = HB
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Hochspannungsausführung, Baureihe HB. Die Hochspannungswiderstände der Serie HB von TE Connectivity bieten erstklassige Stabilität und Zuverlässigkeit. Mit einer robusten Epoxidharzbeschichtung bieten diese durchkontaktierten Hochspannungswiderstände eine hohe Nennleistung in einem kompakten Gehäuse. Die durchkontaktierten Widerstände der Serie HB verfügen über hohe Widerstandswerte von bis zu 1 GΩ. Ihre niedrige Induktivität sorgt für hohe Schaltgeschwindigkeiten, während die Toleranz von 1 % eine ausgezeichnete Flexibilität bei Ihren Designs bietet. Eigenschaften und Vorteile:. Optional radialer oder axialer Anschluss. Standard-Betriebsspannung: 20 kV. Hohe Widerstandswerte erhältlich. Epoxidharzbeschichtung ist schwer entflammbar. Geringes Rauschen bei allen Werten. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für HB-Hochspannungswiderstände umfassen Überspannungsschutz, Hochspannung, Filterung, Spannungsteilung, Ausgleich und Einschaltstrombegrenzung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
500kΩ
Leistung:
1W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
HB
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 2960538, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, HB1500KFZRE, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,56*
€ 9,95*
1 Tag
1393
€ 14,99*
ab € 4,25*
€ 13,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.