| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2960689 Herst.-Nr.: HB33M0FZRE EAN/GTIN: 5059040599505 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 3MΩ Leistung = 2W Toleranz = ±1% Technologie = Dickschicht Serie = HB Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Hochspannungsausführung, Baureihe HB. Die Hochspannungswiderstände der Serie HB von TE Connectivity bieten erstklassige Stabilität und Zuverlässigkeit. Mit einer robusten Epoxidharzbeschichtung bieten diese durchkontaktierten Hochspannungswiderstände eine hohe Nennleistung in einem kompakten Gehäuse. Die durchkontaktierten Widerstände der Serie HB verfügen über hohe Widerstandswerte von bis zu 1 GΩ. Ihre niedrige Induktivität sorgt für hohe Schaltgeschwindigkeiten, während die Toleranz von 1 % eine ausgezeichnete Flexibilität bei Ihren Designs bietet. Eigenschaften und Vorteile:. Optional radialer oder axialer Anschluss. Standard-Betriebsspannung: 20 kV. Hohe Widerstandswerte erhältlich. Epoxidharzbeschichtung ist schwer entflammbar. Geringes Rauschen bei allen Werten. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für HB-Hochspannungswiderstände umfassen Überspannungsschutz, Hochspannung, Filterung, Spannungsteilung, Ausgleich und Einschaltstrombegrenzung. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 3MΩ | Leistung: | 2W | Toleranz: | ±1% | Technologie: | Dickschicht | Serie: | HB | Temperaturkoeffizient: | ±100ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2960689, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, HB33M0FZRE, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |