| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2962663 Herst.-Nr.: STDC-105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spitzen-Form = Konisch, gerade Abtriebsgröße = 1,5 mm Spitzenserie = STDC 700 Series
Metcal MX 500DS Entlötstation. Das Löt-, Entlöt- und Nachbearbeitungssystem Metcal MX-500 kann mit einem einzigen Netzteil sowohl SMD-Arbeiten als auch durchkontaktierte Lötungsarbeiten und Nachbearbeitungen leisten. Zwei schaltbare Ausgänge SMD-, Entlötungs- und Nachbearbeitungsstation, die das schnelle Ausbauen und Ersetzen von Bauteilen erlaubt Erfordert Druckluftversorgung von 60 bis 100 psi 40 W Nennleistung bei 22 °C (72 °F) Umgebungstemperatur Betriebstemperaturbereich: 10 bis 40 °C (50 bis 104 °F) Maximale Gehäusetemperatur: 65 °C (150 °F) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spitzen-Form: | Konisch, gerade | Abtriebsgröße: | 1,5 mm | Spitzenserie: | STDC 700 Series |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, metcal entlötspitze, ersatzspitze entlötgerät, lötspitze konisch, 2962663, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Metcal, STDC105, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 42,36* | € 56,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 43,83* | € 60,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 45,88* | € 61,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 49,68* | € 66,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,79* | ab € 53,08* | € 69,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|