Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Leiterplattenbuchse gewinkelt 3-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK 254 Leiterplattenbuchse gewinkelt 3-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2965088
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38-00-1333
EAN/GTIN:
     5059039361670
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2.5A
Betriebsspannung = 250 V
Serie = KK 254
Kontaktmaterial = Bronze
Seriennummer = 4455

UL (E29179) und CSA (LR 19980). Leiterplattenbuchse 90°. Die Leiterplattensteckverbinder KK 254 der Serie 4455 sind rechtwinklige Leiterplattenbuchsen. Teilenummern 38-00-13xx sind ausgestattet mit flexiblen Federstabklemmen aus Phosphorbronze ausgestattet und verzinnt. Teilenummern 22-15-2xx6 sind mit Standardklemmen aus Messing ausgestattet und verzinnt. Teilenummern 22-16-2xx1 sind mit Standardklemmen aus Messing ausgestattet und vollständig vergoldet. Teilenummern 22-16-2xx0 sind mit Standardklemmen aus Messing ausgestattet und im Kontaktbereich vergoldet sowie im Lötbereich verzinnt. Das Gehäusematerial dieser rechtwinkligen Leiterplattenbuchsen KK der Serie 254, 4455 ist ein Nylon gemäß UL94 V-0. ; 479-096 479-096 ist ein Kit aus 10 8-poligen Gehäusen und 10 Ausrichtungsstiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2.5A
Betriebsspannung:
250 V
Serie:
KK 254
Kontaktmaterial:
Bronze
Seriennummer:
4455
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, 2965088, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 38001333, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,55*
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,57*
10
€ 5,95*
ab € 0,359*
€ 0,7005*
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,90*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-23-2031
ab € 1,55*
Zubehör
Molex
22-03-2031
ab € 0,0698*
Zubehör
Molex
22-12-2034
ab € 6,95*
Zubehör
Molex
22-05-2031
ab € 0,18*
Zubehör
Molex
08-50-0032
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.