| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2969210 Herst.-Nr.: 612-324-21 EAN/GTIN: 5059045810865 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 12V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 6.4mm Lampentyp = LED Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 20mA Länge = 27.2mm
Dichtscheibe, Befestigungsmutter, Sicherungsscheibe. LED-Signalleuchte, 6,35 mm Montagebohrung, Serie 612. Kontrastreiche, geräucherte 5,1-mm-Polycarbonatlinse Flache 9-mm-Einfassung, schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse Kapselung nach Schutzart IP67 Im Sonnenlicht ablesbar Vollgekapselt Stoß- und schwingungsfest Crimp separat erhältlich (Best.-Nr. ; 321-2773 321-2773 ) Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 6.4mm | Lampentyp: | LED | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 20mA | Länge: | 27.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 2969210, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 61232421, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,95* | € 20,54* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,15* | € 21,82* | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 18,49* | € 32,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|