Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 24V dc, Montage-Ø 6.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2969260
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     612-324-22
EAN/GTIN:
     5059045899792
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 6.4mm
Lampentyp = LED
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 20mA
Länge = 27.2mm

Dichtscheibe, Befestigungsmutter, Sicherungsscheibe. LED-Signalleuchte, 6,35 mm Montagebohrung, Serie 612. Kontrastreiche, geräucherte 5,1-mm-Polycarbonatlinse Flache 9-mm-Einfassung, schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse Kapselung nach Schutzart IP67 Im Sonnenlicht ablesbar Vollgekapselt Stoß- und schwingungsfest Crimp separat erhältlich (Best.-Nr. ; 321-2773 321-2773 )
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
6.4mm
Lampentyp:
LED
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
20mA
Länge:
27.2mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe grün 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 2969260, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 61232422, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,04*
€ 20,84*
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 34,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.