Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Starre Wellenkupplung Bohrung 14mm L. 50mm Aussen ø 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2969872
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MCLX-14-14-F
EAN/GTIN:
     5059040268975
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Starre Kupplungen
starre kupplungen bohrung 14
Bohrung = 14mm
Außendurchmesser = 34mm
Länge = 50mm
Kupplungstyp = Wellenkupplung

Lediglich die Serie MCLC verfügt über eine Keilnut. Weichstahl. Kein Verkratzen der Welle Gehonte Präzisionsbohrung Einfach zu installieren und einzustellen Mit korrosionsbeständiger schwarzer Oberflächenbehandlung
Weitere Informationen:
Bohrung:
14mm
Außendurchmesser:
34mm
Länge:
50mm
Kupplungstyp:
Wellenkupplung
Weitere Suchbegriffe: starre kupplungen, 2969872, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Ruland, MCLX1414F, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Rigid Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.