Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2971926 Herst.-Nr.: 11 07 160 EAN/GTIN: 4003773045489 |
| |
|
| | |
| Kabeltyp = Einadrig / Mehradrig Abziehbereich = 0.1 → 10mm² Größe min. = 0.1 mm² Größe max. = 10 mm² Gesamtlänge = 160 mm Serie = 11 07 160 Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Einadrig / Mehradrig | Abziehbereich: | 0.1 → 10mm² | Größe min.: | 0.1 mm² | Größe max.: | 10 mm² | Gesamtlänge: | 160 mm | Serie: | 11 07 160 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange knipex, abisolierzange, 2971926, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Knipex, 1107160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,00* | € 31,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,83* | € 31,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,86* | € 32,03* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 25,36* | € 33,70* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,77* | € 36,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|