Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bogen BSPP Mit Gewinde 3/4Zoll Buchse Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2972137
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2972137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = 90°
Fitting Typ = Bogen
Gewinde Standard 1 = BSPP
Gewindegröße 1 = 3/4Zoll
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 2 = BSPP
Gewindegröße 2 = 3/4Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing

90°-Winkelstück mit gleichen Verschraubungen, Buchse/Buchse
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
90°
Fitting Typ:
Bogen
Gewinde Standard 1:
BSPP
Gewindegröße 1:
3/4Zoll
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 2:
BSPP
Gewindegröße 2:
3/4Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, messing-bogen 3/4", messing bogen, messing-winkel 90°, 2972137, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, RS PRO, 3090006000000, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,79*
€ 33,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,88*
€ 30,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,28*
€ 28,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,83*
€ 28,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.