| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2972159 Herst.-Nr.: 2972159 EAN/GTIN: 5059044182956 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = 90° Fitting Typ = Bogen Gewinde Standard 1 = BSPP Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 2 = BSPP Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Material = Bronze
RS PRO 15 Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | 90° | Fitting Typ: | Bogen | Gewinde Standard 1: | BSPP | Gewindegröße 1: | 1/2Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewinde Standard 2: | BSPP | Gewindegröße 2: | 1/2Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse | Material: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, messing bogen, 2972159, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, RS PRO, 3092004000000, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |