| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2972193 Herst.-Nr.: 2972193 EAN/GTIN: 5059044182963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Gewinde Standard 1 = BSPP Gewindegröße 1 = 1Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Gewinde Standard 2 = BSPP Gewindegröße 2 = 1Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Fitting Typ 3 = Buchse Gewinde Standard 3 = BSPP Gewindegröße 3 = 1Zoll Material = Messing
T-Stück mit gleichen Verschraubungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussrichtung: | T-Stück | Fitting Typ: | T-Stück mit gleichen Verschraubungen | Gewinde Standard 1: | BSPP | Gewindegröße 1: | 1Zoll | Fitting Typ 1: | Buchse | Gewinde Standard 2: | BSPP | Gewindegröße 2: | 1Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse | Fitting Typ 3: | Buchse | Gewinde Standard 3: | BSPP | Gewindegröße 3: | 1Zoll | Material: | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, T-Stück, gewinde t-stück 1", gewinde t-stück, gewinde t-stück messing, 2972193, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, RS PRO, 3130008008008, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |