Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Serie F NPT1/4 Hydraulik-Durchflusssteuerventil 40l/min, 700bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Serie F NPT1/4 Hydraulik-Durchflusssteuerventil 40l/min, 700bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2975928
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2975928
EAN/GTIN:
     5056111980217
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Anschluss-Gewinde = NPT1/4
Durchflussrate max. = 40l/min
Gewindegröße = 1/4Zoll
Betriebsdruck max. = 700bar
Serie = F
Gehäusematerial = Kohlenstoffstahl
Dichtungsmaterial = PTFE
Standardgewinde = NPT
Betriebstemperatur max. = +240°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montagetyp = Inline

Nadel-Absperrventile. Diese Nadel-Absperrventile für hohen Druck sind mit BSP- und NPT-Gewinde lieferbar. Sie dienen zum Absperren und zum Regeln des Durchflusses in beide Richtungen. PTFE-Dichtungen
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
NPT1/4
Durchflussrate max.:
40l/min
Gewindegröße:
1/4Zoll
Betriebsdruck max.:
700bar
Serie:
F
Gehäusematerial:
Kohlenstoffstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Standardgewinde:
NPT
Betriebstemperatur max.:
+240°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montagetyp:
Inline
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, Hydraulik Nadelventil, Nadel-Absperrventil, Nadelventil, rs pro durchflussregler, drosselventil, 2975928, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Durchflusssteuerventile, RS PRO, 946079, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Flow Control Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.