Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accuride Teleskopschienen Stahl L. 500mm 35kg Last Weg L. 376mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Accuride Teleskopschienen Stahl L. 500mm 35kg Last Weg L. 376mm
Accuride Teleskopschienen Stahl L. 500mm 35kg Last Weg L. 376mm
Accuride Teleskopschienen Stahl L. 500mm 35kg Last Weg L. 376mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2978236
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DB2132-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Material = Stahl
Länge geschlossen = 500mm
Weglänge = 376mm
Erweiterung = 75%
Gesamthöhe = 35mm
Last max. = 35kg

Schubladenschienen für einfache Anforderungen Accuride Serie DB2132. Die kugelgelagerten Teleskop-Schubladenschienen für seitliche Montage der Serie DB2132 von Accuride können zu 75 % herausgezogen werden und bestehen aus langlebigem schwarzen verzinkten Stahl. Diese Schienen nehmen bis zu 50 kg mit 10000 Öffnungs- und Schließzyklen sowie bis zu 35 kg mit 80000 Öffnungs- und Schließzyklen auf. Selbstreinigender Kugelkäfig. Die Schubladenschienen Accuride verwenden einen langlebigen Kugellagermechanismus, der für ein leichtgängiges, leises Öffnen und Schließen sorgt. Ein zusätzliches Merkmal ist der selbstreinigende Kugelkäfig, der Fremdkörper zwischen den Kugeln entfernt und die Laufbahnen der Schienen schützt. Das mitgelieferte Schmiermittel sollte für die Lebensdauer der Schiene reichen. Wenn die Schienen gereinigt werden müssen, kann ein hochwertiges Schmierfett für hohen Druck angewendet werden. Front abgeklemmt. Diese Schubladenschienen haben eine Trennfunktion an der Vorderseite, mit der die Schublade einfach von der Hauptschiene getrennt werden kann. Das Trennen erfolgt durch Drücken eines Hebels, woraufhin die Schublade entfernt werden kann. Haltefunktion. Diese Schubladenschienen besitzen Vertiefungen, mit denen die Schublade geschlossen gehalten wird, bis ein stärkerer Druck angewandt wird. Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Öffnen der Schublade. Nockeneinstellung. Diese Schubladenschienen besitzen eine Nockeneinstellung an der Vorderseite, die eine Einstellung von 3,2 mm an der Front der Schublade ermöglicht. Hauptfunktionen und Vorteile. • Gleichmäßiger und geräuscharmer Kugellagerbetrieb • Bis zu 50 kg Belastbarkeit • Hergestellt aus langlebigem schwarz verzinktem Stahl • Um 75 % ausziehbar • Selbstreinigender Kugelkäfig • Front für einfaches Entnehmen der Schublade abtrennbar • Haltefunktion, um die Schublade sicher geschlossen zu halten • Nockeneinstellung von 3,2 mm an der Schubladenfront. Anwendungen. Diese Schubladenschienen für einfache Anforderungen wurden für den reinen Inneneinsatz entwickelt und sollten vor übermäßiger Feuchtigkeit, Schmutz, Korrosion und Chemikaliendämpfen geschützt werden. Ideale Anwendungen für diese Schienen umfassen Aufbewahrungsschubladen, Werkzeugschränke und industrielle Arbeitsplätze und Schränken sowie POP-Auslagen (Point-of-Purchase) und Schreibtische. Fittings. Diese Teleskopschienen können mit einer M4-Schraube, einer 4-mm-Holzschraube oder einer 6-mm-Euroschraube befestigt werden. Optionale Halterungen. Für den Einsatz mit diesen Schubladenschienen stehen optionale Halterungen zur Verfügung. Diese Halterungen für Schubladenschienen sind separat erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 666-4815 666-4815 , ; 666-4821 666-4821 und ; 666-4824 666-4824
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge geschlossen:
500mm
Weglänge:
376mm
Erweiterung:
75%
Gesamthöhe:
35mm
Last max.:
35kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, 2978236, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Schubladenschienen, Accuride, DB21320050, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Drawer Runners
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paar
€ 8,95*
ab € 12,92*
€ 19,69*
3 Tage
8
pro Stück
€ 10,00*
ab € 9,28*
€ 23,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,29*
€ 22,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.