Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 15-Bit + Vorzeichen ADC TC850CPL, 0.04ksps PDIP, 40-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-297850
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC850CPL
EAN/GTIN:
     5059040208100
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Multi Slope
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 15-Bit + Vorzeichen
Abtastrate = 0.04ksps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 40
Integrale Nichtlinearität = ±2LSB
Digital Interface Typ = Parallel
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm

Binäre Analog-Digital-Wandler Serie TC850
Weitere Informationen:
Architektur:
Multi Slope
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
15-Bit + Vorzeichen
Abtastrate:
0.04ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
40
Integrale Nichtlinearität:
±2LSB
Digital Interface Typ:
Parallel
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 297850, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, TC850CPL, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,04*
€ 37,82*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 31,76*
€ 44,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.