Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Bandscharnier Bandscharnier Freischwingend, 2.5mm x 304.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Bandscharnier Bandscharnier Freischwingend, 2.5mm x 304.8mm
RS PRO Stahl Bandscharnier Bandscharnier Freischwingend, 2.5mm x 304.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2978545
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2978545
EAN/GTIN:
     5056111980255
Suchbegriffe:
2978545
Sicherheit & Eisenwaren
Riegel, Scharniere & Griffe
Scharniere
Material = Stahl
Scharniertyp = Bandscharnier
Schließender Typ = Freischwingendmm
Dicke = 2.5mm

Mittlere Scharnierbänder. Stahl, glatte Oberfläche Materialstärke 2,5 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Scharniertyp:
Bandscharnier
Schließender Typ:
Freischwingendmm
Dicke:
2.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,91*
€ 73,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,18*
€ 71,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,60*
€ 66,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,25*
€ 60,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 46,94*
€ 55,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,27*
€ 46,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.