Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Topf Magnet, Gewindebohrung, Ø 9.5mm x 15.1mm M3, Zugkraft 1kg Nickel Kobalt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2978860
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit gewindebuchse
topf magnet
Magnettyp = Topf
Breite/Durchmesser = 9.5mm
Gewindegröße = M3
Befestigungstyp = Gewindebohrung
Material = Aluminium Nickel Kobaltlegierung
Länge = 15.1mm

Aluminium-Topfmagneten mit Gewinde. Ein tiefer, zylindrischer und konzentrischer Magnet in einem Stahltopf Vorrangig für Greifanwendungen Lieferung mit Schließblechen Nordpol in der Mitte Werkstoff - Alcomax III Maximale Betriebstemperatur: 220 °C
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Topf
Breite/Durchmesser:
9.5mm
Gewindegröße:
M3
Befestigungstyp:
Gewindebohrung
Material:
Aluminium Nickel Kobaltlegierung
Länge:
15.1mm
Weitere Suchbegriffe: topfmagnet eclipse, 2978860, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Eclipse, 829, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,63*
€ 59,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,10*
€ 57,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,83*
€ 52,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,46*
€ 48,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,99*
€ 46,40
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,09*
€ 37,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.