| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2978876 Herst.-Nr.: 832 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Magnettyp = Topf Breite/Durchmesser = 20.5mm Haftkraft = 4kg Befestigungstyp = Gewindebohrung Material = Aluminium Nickel Kobaltlegierung Länge = 19mm
Eclipse Deep PotDer tiefe zylindrische konzentrische Pot Magnet von Eclipse besteht aus einer Nickel-Kobalt-Aluminiumlegierung und hat eine Zugkraft von bis zu 4 kg. Er verfügt über eine M6-Gewindebohrung in der Mitte des ferromagnetischen Weichstahl-Bechers und einen Festscheibenmagneten, der in den Becher eingeführt wird. Er kann bei Temperaturen von bis zu 220 °C verwendet werden Es ist ein sehr beliebter Topfmagnet, ideal zum Klemmen, Halten und Greifen von Anwendungen. Diese wird mit Haltern geliefert.Eigenschaften und VorteileHöhe 19 mm und Durchmesser 20,5 mm Alnico 5 Magnetwerkstoff Äußerst Korrosionsbeständig Nordpolarität in der Mitte Weichstahltopf Das Gewicht beträgt 0,04 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Magnettyp: | Topf | Breite/Durchmesser: | 20.5mm | Haftkraft: | 4kg | Befestigungstyp: | Gewindebohrung | Material: | Aluminium Nickel Kobaltlegierung | Länge: | 19mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: topfmagnet mit gewindebuchse, 2978876, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Eclipse, 832, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |