Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Magnetband, glatt, Stärke 6.4mm B. 15mm, L. 10m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2979087
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     FM672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Rückseite = glatt
Länge = 10m
Breite = 15mm
Stärke = 6.4mm

Diese Streifen sind nur auf einer Seite magnetisch. Einfacher Magnetstreifen. Magnetstreifen, bei denen es sich um eine flexible Extrusion von Bariumferrit handelt, erhältlich sowohl mit glatter als auch mit selbstklebender Rückseite. Die „weiche Materialbeschaffenheit hilft dabei, ein Abrutschen auf senkrechten Oberflächen zu verhindern. Sie sind ideal für zahlreiche Anwendungen wie Türverschlüsse und das Halten von Schildern und Schildern. Das Material kann geschnitten und gebohrt werden, und die einfache Form kann leicht mit Klebstoff gesichert werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Zugkraft 65 g/cm²
Weitere Informationen:
Rückseite:
glatt
Länge:
10m
Breite:
15mm
Stärke:
6.4mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband, selbstklebend 10 m x 15 mm, magnetband selbstklebend, eclipse magnetband, selbstklebend, 2979087, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, Eclipse, FM672, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,20*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 7,52* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 100,71*
€ 119,84
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 99,94*
€ 118,93
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 96,40*
€ 114,72
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 87,53*
€ 104,16
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 75,20*
€ 89,49
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.