Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Magnetband, Selbstklebend, Stärke 0.75mm B. 20mm, L. 10m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Magnetband, Selbstklebend, Stärke 0.75mm B. 20mm, L. 10m
RS PRO Magnetband, Selbstklebend, Stärke 0.75mm B. 20mm, L. 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-2979116
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2979116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Rückseite = Selbstklebend
Länge = 10m
Breite = 20mm
Stärke = 0.75mm

Diese Streifen sind nur auf einer Seite magnetisch. Magnetband, selbstklebend. Flexibles Magnetband zum Auftragen auf flache oder gebogene Oberflächen. Magnetband mit Acrylklebstoff Material: Strontiumferrit in Thermoplast-Binder Kann mit einer Schere zugeschnitten werden
Weitere Informationen:
Rückseite:
Selbstklebend
Länge:
10m
Breite:
20mm
Stärke:
0.75mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband selbstklebend 10m, magnetband selbstklebend, 2979116, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, RS PRO, FM662, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes, Eclipse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 2,075* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 30,48*
€ 36,27
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 29,92*
€ 35,60
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 26,06*
€ 31,01
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.