Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Aluminium Endabdeckung, 7 x 108.6 x 34.6mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2981608
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     84101000 ABD 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2981608
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Rack-Panels
Typ = Endabdeckung
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium
Breite = 35mm
Abmessungen = 7 x 108.6 x 34.6mm
Länge = 7mm

Endabdeckungen Serie BOPLA ABD. Eine Serie von Endabdeckungen für Alubos Universal Aluminium Profilgehäuse. Diese Abdeckungen haben einen vertieften Bereich für Frontmembranen oder Folientastaturen. Eigenschaften und Vorteile. • Aluminiumdruckguss • Schwarz, ähnlich RAL 9005 • EMV-Abschirmung • IP65. Endabdeckung-Anwendung. • 84061000 für den Einsatz mit AB 600-Gehäuse = Best.-Nr.: ; 389-8945 389-8945 • 84081000 für den Einsatz mit ABD 800 Enclosure = RS Best.-Nr.: ; 298-1591 298-1591 • 84081000 für den Einsatz mit AB 800-Gehäuse = Best.-Nr.: ; 397-2116 397-2116 • 84101000 zur Verwendung mit AB 1000-Gehäuse = Best.-Nr.: ; 397-2122 397-2122 • 84101000 zur Verwendung mit AB 1000-Gehäuse = Best.-Nr.: ; 298-1608 298-1608. Was ist enthalten?. • LID, schwarze Dichtung, Schrauben, schwarze Schraubenabdeckungen
Weitere Informationen:
Typ:
Endabdeckung
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Breite:
35mm
Abmessungen:
7 x 108.6 x 34.6mm
Länge:
7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.