Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-DTL-5015-Verbinder
>
Artikel
Amphenol Industrial, MS3102A MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 14-polig, 500 V ac, 700 V dc, Gerätemontage, Gehäuse 20,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2982594
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
MS3102A-20-27S
EAN/GTIN:
5059041929158
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Anzahl der Kontakte = 14
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Betriebsspannung = 500 V ac, 700 V dc
Gehäusegröße = 20
Montagetyp = Gerätemontage
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = MS3102A
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kabelstecker (Stiftkontakte) sind nur mit Einbaubuchsen steckbar. Kabelbuchsen sind nur mit Einbausteckern steckbar. Rundbuchse Amphenol MS MIL-C-5015. Class-A-Steckverbinder mit MIL-Spezifikation der Serie MS von Amphenol, die die anspruchsvollen Leistungsanforderungen der MIL-C-5015 erfüllen. Diese Rundbuchsen für die Kastenmontage besitzen bewährte elektrische Eigenschaften für Geräteanweisungen, die eine hohe Langlebigkeit erfordern. Diese Rundsteckverbinder gemäß MIL-C-5015 besitzen Gewindekupplungen und eine Polarisation mit Einzelkeil/Keilnut für eine genaue, zuverlässige Verbindung. Die massiven Gehäuse der Rundsteckverbinder der Serie MS gemäß MIL-C-5015 bestehen aus hochwertiger Aluminiumlegierung. Die Gehäuse sind elektrisch verzinkt mit einer braunoliven verchromten Oberfläche, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit sicherstellt. Die Einsätze dieser militärischen Rundsteckverbinder bestehen aus elastischem Synthesekautschuk, der für eine hohe Durchschlagsfestigkeit und hohe Vibrationsfestigkeit sorgt. Eigenschaften und Vorteile. Langlebige, felderprobte Bauweise MIL-C-5015-Spezifikation Gewindekupplungen für schnelles und präzises Stecken Ausrichtungshilfe zum Verhindern von Fehlsteckungen Langlebige Konstruktion mit hochwertigem Aluminiumgehäuse Verzinkte Chromoberfläche (braunoliv) für hohe Korrosionsbeständigkeit Gummieinsätze für hohe Durchschlagsfestigkeit und Vibrationsfestigkeit. Informationen zur Produktanwendung. Die Rundsteckverbinder der Serie MS von Amphenol mit Class A MIL-Spezifikation wurden zur Ausführung virtueller Funktionen in Versorgungs-, Prüf- und Bodenunterstützungssystemen entwickelt. Anwendungen umfassen: Kommunikationseinrichtungen, Computer und Schiffsbordinstallation, bei denen die mechanischen Kräfte und physikalischen Parameter keinen extremen oder schnellen Umgebungsveränderungen unterworfen sind. Die Rundbuchsen der Serie MS nach MIL-Spezifikation werden an Kästen und Gerätegehäusen montiert, wenn kein Kabelhalter erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Betriebsspannung:
500 V ac, 700 V dc
Gehäusegröße:
20
Montagetyp:
Gerätemontage
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
MS3102A
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
2982594
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
MIL-Spec Rundsteckverbinder
,
Amphenol Industrial
,
MS3102A2027S
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Industrial 97 Buchse Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 20, IP66 / MIL-DTL-5015
Amphenol
97-60-20
ab € 6,90*
Zubehör
Amphenol Industrial, MS3106A MIL-Rundsteckverbinder, 14-polig, 500 V ac, 700 V dc, Kabelmontage, Gehäuse 20,
Amphenol
MS3106A-20-27P
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen