Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial 97 LWL-Steckverbinder Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 16, IP66 / MIL-DTL-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial 97 LWL-Steckverbinder Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 16, IP66 / MIL-DTL-5015
Amphenol Industrial 97 LWL-Steckverbinder Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 16, IP66 / MIL-DTL-5015
Artikel-Nr.:
     108EL-2982724
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-60-16
EAN/GTIN:
     5059041889063
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = LWL-Steckverbinder
Gehäusegröße = 16
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Serie = 97
Schutzart = IP66
Tafelmontageeinbau = Nein
Material = Aluminium
Leitung inklusive = Ja
Finish = Cadmium, braunoliv
Farbe = Schwarz
Seriennummer = 9760

Staubschutzkappen und Kettenbaugruppen 9760 (Olive Drab). Ein umfassendes Angebot an Steckverbinder-Staubkappen für den Einsatz mit den Rundsteckverbindern der Serie MS von Amphenol. Schraubkappen mit Ketten zur Befestigung an den Kabelsteckern und -buchsen.
Weitere Informationen:
Gender:
LWL-Steckverbinder
Gehäusegröße:
16
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Serie:
97
Schutzart:
IP66
Tafelmontageeinbau:
Nein
Material:
Aluminium
Leitung inklusive:
Ja
Finish:
Cadmium, braunoliv
Farbe:
Schwarz
Seriennummer:
9760
Weitere Suchbegriffe: 2982724, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Industrial, 976016, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,12*
€ 7,90*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,29*
€ 8,61*
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 10,28*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 6,97*
€ 12,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MS3102A-16S-1P
ab € 9,28*
Zubehör
Amphenol
MS3102A-16S-1S
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.