Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial 97 LWL-Steckverbinder Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 22, IP66 / MIL-DTL-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial 97 LWL-Steckverbinder Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 22, IP66 / MIL-DTL-5015
Amphenol Industrial 97 LWL-Steckverbinder Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 22, IP66 / MIL-DTL-5015
Artikel-Nr.:
     108EL-2982752
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-60-22
EAN/GTIN:
     5059041212939
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = LWL-Steckverbinder
Gehäusegröße = 22
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Serie = 97
Schutzart = IP66
Tafelmontageeinbau = Nein
Material = Aluminium
Leitung inklusive = Ja
Finish = Cadmium, braunoliv
Farbe = Schwarz
Seriennummer = 9760

Staubschutzkappen und Kettenbaugruppen 9760 (Olive Drab). Ein umfassendes Angebot an Steckverbinder-Staubkappen für den Einsatz mit den Rundsteckverbindern der Serie MS von Amphenol. Schraubkappen mit Ketten zur Befestigung an den Kabelsteckern und -buchsen.
Weitere Informationen:
Gender:
LWL-Steckverbinder
Gehäusegröße:
22
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Serie:
97
Schutzart:
IP66
Tafelmontageeinbau:
Nein
Material:
Aluminium
Leitung inklusive:
Ja
Finish:
Cadmium, braunoliv
Farbe:
Schwarz
Seriennummer:
9760
Weitere Suchbegriffe: 2982752, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Industrial, 976022, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 12,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,54*
€ 28,96*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,44*
€ 29,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MS3102A-22-14P
ab € 21,27*
Zubehör
Amphenol
MS3102A-22-14S
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.