Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Vulcascot Multi Compartment Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 15 x 10mm 15 x 10mm, 83 mm x 3m Gummi, Grau 2-kanalig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2983474
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26001117
EAN/GTIN:
     5060429031059
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Innendurchmesser = 15 x 10mm
Länge = 3m
Abmessungen Innen = 15 x 10mm
Farbe = Grau
Material = Gummi
Anzahl der Kanäle = 2
Serie = Multi Compartment

"Die Breiten der Profile BNC1, BNC2 und BNC3 betragen: BNC1 (30,83 mm), BNC2 (40,88 mm) und BNC3 (50,108 mm).". SnapFit® BNC-Kabelschutzabdeckungen. Jeder Profiltyp besteht aus 2 getrennten Kammern verschiedener Größe in einer festen Kabelschutzabdeckung, um Starkstrom- von Niederspannungskabeln zu isolieren. Zu den Anwendungen gehören: Elektronik-/Computerräume und alle Umgebungen mit sowohl Starkstrom- als auch Niederspannungskabeln. Aus Gummi, schwer entflammbar (BS476, Teil 7, Klasse 3) und UV-beständig. Verhindert Unfälle durch lose Kabel Im Brandfall geringe Rauchentwicklung und keine Emission giftiger Dämpfe Schwer entflammbar entsprechend europäischer DIN 4102 Teil 1 und Klasse B1 Geprüft auf Nichtleitfähigkeit, entspricht BS903-C5 bei 500 Volt
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15 x 10mm
Länge:
3m
Abmessungen Innen:
15 x 10mm
Farbe:
Grau
Material:
Gummi
Anzahl der Kanäle:
2
Serie:
Multi Compartment
Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke grau vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, 2983474, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26001117, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,04*
€ 35,16*
€ 4,00*
ab € 42,49*
€ 58,48*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 54,79*
€ 72,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.